デジタル自動血圧計 HEM-1040

デジタル自動血圧計 HEM-1040 - オムロンヘルスケア
(3件のレビュー)

腕の太い方にも対応する大口径
腕の内径を、標準タイプに比べて約30%大きくしました。上腕周囲42cmの方まで測定いただけます。
早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク
84回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
「姿勢」、「体動」を検出・表示
別売品の管理ソフト(BI-LINK 血圧計パーソナルエディション HMS-HEM-ITO1J)で、パソコンでデータ管理
別売品のプリンタ(HHX-PRINT)を本体につなぐと、測定値をプリントアウト

測定部位上腕付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約2.6(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)294×271×286機能早朝高血圧確認機能、姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、腕帯:一体型(可動式)通信機能USB通信(ケーブル別売)メモリー機能2人×84回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00119000適合腕周(cm)22~42医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18460978HEM-1040
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18460978HEM-104012234200HCR-1802HEM-1040 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア 12234200上腕式血圧計オムロンヘルスケア1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460978
2022-05-25
用途: 社員用の健康管理用として使用
三菱化工機アドバンス株式会社建設業・工事業

非常に使いやすいです。男女問わず、必ず毎日社員が測定に来ます。

対象商品 : 18460978
2022-03-18
用途: 従業員出勤時の運転前点呼の健康状態の確認
運輸・通信業

腕回りの太い人でも楽に計測できます。ただ枠の部分が大きいので計測に少し時間がかかります。

2019-11-07
用途: 朝の健康診断
石澤板金工業製造業

サイズ感が良く置場所に困らない。操作性も良く効率よく計測ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする