曜日別特売

上腕式血圧計 HEM-7281T

上腕式血圧計 HEM-7281T - オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)

測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。
朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>
カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。
本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。
8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」

測定部位上腕付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)本体質量(g)約365(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
注意
※本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461163HEM-7281T
17,090
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461163
2022-09-11
用途: 血圧測定
農・林・水産業

前の血圧計電池交換しても電池のマークがちゃんと出て来なくなったので交換することにしました。

対象商品 : 18461163
2019-03-21
用途: 血圧測定
下地牧場宮古島農・林・水産業

正確な測定ができて、使いやすさにも感心してます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする