曜日別特売

上腕式血圧計 HEM-8712

上腕式血圧計 HEM-8712 - オムロンヘルスケア
(1件のレビュー)

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>
前回値メモリ機能
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>

測定部位上腕付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯電池寿命300回(目安)メモリー機能前回値メモリ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461197HEM-8712
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461197
2021-06-03
用途: 日々の健康管理
その他業種

丁度気持ちの良い加圧がかかり使いやすいし手頃な値段で評価が良い。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする