曜日別特売

耳式体温計 MC-581 ハローキティベイビーズ

耳式体温計 MC-581 ハローキティベイビーズ - オムロンヘルスケア

耳式体温計は、耳の中でもっとも高い鼓膜の温度を測定します。そのため、正しく挿入しないと(鼓膜の方向を向いていないと)、耳の穴の内壁の温度を測ってしまいます。
オムロンの「ぴったりセンシング機能」は、測定中のもっとも高い温度を記憶し、測定結果として表示する機能なので、鼓膜の方向が分かりづらいときも安心です。
最短1秒から測定可能、使いやすい手のひらサイズ、携帯・保管に便利な収納ケース付など、小さなお子さまの検温時におすすめです。
人気のハローキティのイラスト付き。

測定部位測定方式実測仕様お知らせブザー付付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、プローブカバー×10枚(別途プローブカバー1枚は本体に装着済みです)電源電池CR2032×1本体質量(g)約50(電池含む)温度表示(体温)3桁+℃表示、0.1℃毎外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×58測定時間(秒)1(目安)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命5000回(目安)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00539A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461233MC-581
4,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする