曜日別特売

タニタ手首式血圧計 BP-212

タニタ手首式血圧計 BP-212 - タニタタニタ手首式血圧計 BP-212 - タニタタニタ手首式血圧計 BP-212 - タニタタニタ手首式血圧計 BP-212 - タニタ
(17件のレビュー)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。
最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。
直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。
時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
持ち運びに便利なケースがついています。

測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461285BP212-WH
4,380
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 血圧測定
その他業種

測定器の収納ケースが小さすぎて、本体の収納が出来にくい。もう少しゆとりのあるものにしてもらいたい。

2025-02-16
用途: 健康管理で毎朝測定
製造業

簡単に装着はできるのですが、カフの巻き方が適正な強さなのかが分かりにくくて、そのせいか計測値が医療機関でのものよりも少し高めに出ます。もう少し慣れが必要なのかも知れません。

対象商品 : 18461285
2022-12-20
用途: 病後の健康管理
スタジオ・アーク一級建築士事務所建設業・工事業

血圧計として、コンパクトで場所を取らない、厚着をしていても手首周辺さえ露出できれば使用可能な点はありがたい。ただし、測定箇所となる手首が心臓と同じ高さになるようにするのに少し気を使う。価格もリーズナブルで嬉しいが、耐久性がどれだけあるのかは今後気になるところだ。

2が参考にしています
対象商品 : 18461285
2023-01-05
用途: 冬場の血圧測定に
製造業

上腕が太いので通常の上腕式血圧計ではシャツを脱がないと冬場は図れない。手首式なので購入、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18461285
2022-09-20
用途: 自宅での管理管理に使っています。仕事に出る前と、帰宅後の就寝前に)
その他業種

届いたその日から妻と一緒に計測しています。
今までも血圧計は使っていたのですこのこのタニタ手首式血圧計BP-212は
コンパクトで手首に簡単に装着して、直ぐに計れるのが便利でしかも素早く計測できて
とても喜んでいます。今まで使っていた上腕式よりはとっても魚井と思います。
強くお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 18461285
2022-07-27
用途: 血圧のチェック
農・林・水産業

もともと低血圧でしたが、腰を痛めて運動ができなくなり病院で計ったらなんと150に!
これは大変と思い血圧計を探したところ、モノタロウさんで発見!簡単に計測でき記録もできるのでとても便利です。毎日、体を動かして今では、100くらいに下がりました。

対象商品 : 18461285
2022-06-27
用途: 健康管理
不動産業

家内のために購入、簡単操作に家内は軽くて使いやすいと喜んでいます。

対象商品 : 18461285
2022-04-07
用途: いつも使っている
農・林・水産業

毎回タニタ製の血圧計を購入するが、手首用にしては誤差が少なく安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする