タニタ上腕式血圧計 BP-222

タニタ上腕式血圧計 BP-222 - タニタタニタ上腕式血圧計 BP-222 - タニタタニタ上腕式血圧計 BP-222 - タニタタニタ上腕式血圧計 BP-222 - タニタタニタ上腕式血圧計 BP-222 - タニタ

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。
最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。
直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。
時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。

測定部位上腕仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ材質ABS、PC、ナイロン寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ナイロン質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約255(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461303BP222-WH
6,580
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする