曜日別特売

PVCレインコート

PVCレインコート - KITA(喜多)PVCレインコート - KITA(喜多)PVCレインコート - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

(上着)
・視認性の良いクリアフード
・左胸内側にポケット付き
・手袋使用時に便利な二重袖
・内側部分は簡易フラップで浸水防止
・落雷防止にジュラコン®;ホック(樹脂製)を使用
(パンツ)
・ズボン前面上部空気穴付き
・ウエストゴムでゆったり履きやすい!

ネイビー混率(%)塩化ビニール100%内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461565No.2000M
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
18461574No.2000L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18461583No.2000LL
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18461599No.2000XL
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18461608No.20004L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18461617No.20005L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461583
2021-12-01
用途: 現場にて
中村建築建設業・工事業

一度使ったら破れました。昔はもっと丈夫なのが ありましたけど

対象商品 : 18461583
2021-07-05
用途: 返却されたリース品の洗い
エムケイウェルディング株式会社製造業

値段、着心地は良かったですが、耐久性に欠けました。

対象商品 : 18461617
2021-03-05
用途: 備品

雨の日の外での作業用でリピート買いになります。
サイズが5Lの為なかなか切れず重宝しております。
価格があと10%ぐらい下がればいいのですが。

対象商品 : 18461583
2020-12-20
用途: 現場にて
建設業・工事業

現場は昔ながらのこのタイプがいいですね。今はナイロンタイプの物ばかりです。汗をかくのはどちらも同じで洗ってもすぐ乾くので、このタイプに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする