曜日別特売

長袖ブルゾン空調服(服のみ)

長袖ブルゾン空調服(服のみ) - アイトス

調整紐
衿の内側にある調整ヒモをとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
左内側バッテリー専用ポケット付き

セット内容服のみ材質ドットボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ハトメ:金属、マジックテープ:(ポケットフラップ)仕様袖口:カフス(ドットボタン2個付き)、裾:ゴム、ペン差し付き(左袖・左胸)適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)混率(%)高密度ブロード・ポリエステル75・綿25内容量1着
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465284-S003 シルバーグレー
5,600
取扱い終了
18465293-M003 シルバーグレー
5,600
取扱い終了
18465309-L003 シルバーグレー
5,600
取扱い終了
18465318-LL003 シルバーグレー
5,600
取扱い終了
18465327-3L003 シルバーグレー
5,700
取扱い終了
18465336-4L003 シルバーグレー
5,800
取扱い終了
18465345-5L003 シルバーグレー
5,900
取扱い終了
18465354-6L003 シルバーグレー
6,200
取扱い終了
18465363-S018 ネイビー
5,600
取扱い終了
18465379-M018 ネイビー
5,600
取扱い終了
18465388-L018 ネイビー
5,600
取扱い終了
18465397-LL018 ネイビー
5,600
取扱い終了
18465406-3L018 ネイビー
5,700
取扱い終了
18465415-4L018 ネイビー
5,800
取扱い終了
18465424-5L018 ネイビー
5,900
取扱い終了
18465433-6L018 ネイビー
6,200
取扱い終了
18465449-S025 ベージュ
5,600
取扱い終了
18465458-M025 ベージュ
5,600
取扱い終了
18465467-L025 ベージュ
5,600
取扱い終了
18465476-LL025 ベージュ
5,600
取扱い終了
18465485-3L025 ベージュ
5,700
取扱い終了
18465494-4L025 ベージュ
5,800
取扱い終了
18465503-5L025 ベージュ
5,900
取扱い終了
18465519-6L025 ベージュ
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする