曜日別特売

レディースカーゴパンツ 9089

レディースカーゴパンツ 9089 - バートル

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

混率(%)ポリエステル80・綿20仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(左)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左)、ストレッチ、透けガード裏地付き種別カーゴパンツ股下(cm)78素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184758189089シルバーM(表示)64、(実寸)74
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184758279089シルバーL(表示)68、(実寸)78
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184758459089カーキS(表示)60、(実寸)70
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184759249089バイパーS(表示)60、(実寸)70
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184759679089ブラックS(表示)60、(実寸)70
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184759949089ブラックLL(表示)72、(実寸)82
5,300
2,790
3,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
184758099089シルバーS(表示)60、(実寸)70
5,300
取扱い終了
返品不可
184758369089シルバーLL(表示)72、(実寸)82
5,300
取扱い終了
返品不可
184758549089カーキM(表示)64、(実寸)74
5,300
取扱い終了
返品不可
184758639089カーキL(表示)68、(実寸)78
5,300
取扱い終了
返品不可
184758799089カーキLL(表示)72、(実寸)82
5,300
取扱い終了
返品不可
184758889089ネイビーS(表示)60、(実寸)70
5,300
取扱い終了
返品不可
184758979089ネイビーM(表示)64、(実寸)74
5,300
取扱い終了
返品不可
184759069089ネイビーL(表示)68、(実寸)78
5,300
取扱い終了
返品不可
184759159089ネイビーLL(表示)72、(実寸)82
5,300
取扱い終了
返品不可
184759339089バイパーM(表示)64、(実寸)74
5,300
取扱い終了
返品不可
184759499089バイパーL(表示)68、(実寸)78
5,300
取扱い終了
返品不可
184759589089バイパーLL(表示)72、(実寸)82
5,300
取扱い終了
返品不可
184759769089ブラックM(表示)64、(実寸)74
5,300
取扱い終了
返品不可
184759859089ブラックL(表示)68、(実寸)78
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする