ミタニコーポレーション
軍手わんぱくキッズ
綿100%の子供用軍手。
手の平幅(cm)
8
材質
綿100%
色
生成
ゲージ数
8
機能
吸水性・吸汗性・耐熱・子供用
入数(双)
1
色(手首部)
水色
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
18466858
105007
子供用
8
7.5
16
40
取扱い終了
返品不可
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください