ハンドランプ 21W スパイラル蛍光灯

ハンドランプ 21W スパイラル蛍光灯 - YAMAZEN(山善)

フック付きで吊り下げも可能なハンドランプ。
握りやすいグリップは片手でしっかりと持てるので、安定した照射が可能。
フックをバーやロープなどに引っ掛けて吊るせば、明るいダウンライトの作業灯に変身。
21Wのスパイラル白色蛍光灯を採用。
全光束1520Lmの大光量で、広範囲を明るく照射。

用途ハンドライト、作業灯、作業ランプとして。質量(kg)0.4全光束(Lm)1520コード長さ(mm)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×280寿命8000時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18467996YHL-21
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする