曜日別特売

LED投光器 防雨型

LED投光器 防雨型 - YAMAZEN(山善)
(14件のレビュー)

しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。

用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。消費電力(W)30質量(kg)1.3芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18468039LTX-A30D6500昼光色
オープン
取扱い終了
代替品有
31476035LTX-A30L2800電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18468039LTX-A30D64425447YAL-6957TLTX-A30D any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) 64425447any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)1個
6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18468039
2023-11-27
用途: 屋外常設照明

30W/50Wタイプ含めてのリピート(4台目)です。
耐候防水性は文句なし。光量も十分。付属フックは別売りで良いと思います。
ただ、使用シーンが常設なことから、電源プラグが防水ゴムコネクタに適合するフランジ付きなので、普通の屋外用コンセント/通常のコンセントへの接続には一工夫要します。

対象商品 : 31476035
2024-02-01
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社セガワ製造業

明るすぎも見にくいので 適度な明るさでいいと思います

対象商品 : 31476035
2023-04-14
用途: ライトアップ
建設業・工事業

これまで使っていたLED投光器は、白色で、桜のライトアップには、冷たい感じになっていたので、電球色を探していたところ、モノタロウサイトでは、電球色のLEDは少ないものの、価格もお手頃だったので、この投光器を購入しました。色も温かみがあり、想像していたとおりの色味でした。雨中で使用していないので、防雨型の信頼性や耐久性については、まだ分かりません。

対象商品 : 18468039
2022-06-07
用途: )塗装作業時
るり渓自動車

簡単なワニクリップがあれば便利。。。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 18468039
2021-11-29
用途: 屋外での作業
建設業・工事業

同等の投光器と同じ位の明るさで、消費電力が低減出来るのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18468039
2021-11-06
用途: 工場の光の届かないところ
株式会社 コウワエンジニアリング

品物本体部に入り、切りのスイッチがあるとわざわざコンセントを抜かず便利

対象商品 : 18468039
2021-05-02
用途: 出張プラント工事タンク内作業
建設業・工事業

明るさ:不便なし。
コード:不便なし。表面がつるつるで、汚れをふき取り易い。
レンズ:プラスチック。ガラスよりは割れた時の不安少ない。
外装:裏面は金属で不安なし。但し、外周のグレーのリングがプラスチックで割れそう。ここも金属が良かった。
クランプ:ねじ先クランプを止めるCリングが取れやすい。

対象商品 : 18468039
2020-08-05
用途: 工場敷地の夜間照明

かなり明るいので角度によっては目が痛くなる。
設置位置は高めの方が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする