曜日別特売

充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型

充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

電源を気にせず、いつでもどこでも使える充電式 LEDワークランプ。
屋外使用も安心の防雨型、雨中や水がかかる場所でも使える安全構造。充電状態表示ランプ搭載。

用途屋外用の充電式LED投光器、充電式LED投光機、充電式LEDライト、充電式看板灯として。消費電力(W)30質量(kg)2ブルー芯数2色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×77×315電池11.1V/4400mAh、リチウムイオン電池ビーム角(度)100-120充電時間(時間)5~6光色昼白色電球の種類LED点灯時間(時間)(Hi時)約2、(Lo時)約5内容量1台
注意
※点灯時間は目安であり状態によって前後します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18468048LWY-B30B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18468048
2019-03-04
用途: お掃除
クリーンライフ福岡サービス業

満足度ですがやや満足です。しかし、Hi/Lo何方とも非常に明るく申し分ありません。希望を申し上げると連続点灯時間をLoパワーでも5H以上になれば・・・8Hほどあれば。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする