アルミ エアコン室外機カバー

アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

雨風に強いアルミ製のエアコン室外機カバー。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠し。冬場も降雪から室外機を守る。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730 組立時間30-40(分) 内容量1台
取扱説明書: (0.2MB)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18469615 KAAC-90(DBR) ダークブラウン
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
18469606 KAAC-90(GY) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
27632238 KAAC-90(WH) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18469606 KAAC-90(GY) 50501938 KAAC-90E(GY) KAAC-90E(GY) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501938 アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27632238 KAAC-90(WH) 50501956 KAAC-90E(WH) KAAC-90E(WH) アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 50501956 アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18469606
2018-06-07
用途:
室外機 カバーとして

かなり 軽く 薄っぺらく 安っぽい もっと重量感が欲しいところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする