曜日別特売
(94件のレビュー)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合排気量(cc)
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476123YT1-2301枚25以下360.4230230×230×1.3
699
609
670(税込)
当日出荷
18476186YT2-2301セット(2枚)25以下360.35230230×230×1.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18476195YT5-2301セット(5枚)25以下360.35230230×230×1.3
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18476204YT10-2301セット(10枚)25以下360.35230230×230×1.3
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
03441755YT10-230×21セット(20枚)25以下360.35230230×230×1.0
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
03441771YT10-230×41セット(40枚)25以下360.35230230×230×1.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31476139YT1-2551枚25以上400.5255255×255×1.3
659
609
670(税込)
当日出荷
31476148YT2-2551セット(2枚)25以上400.5255255×255×1.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18476213YT5-2551セット(5枚)25以上400.45255255×255×1.3
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
18476229YT10-2551セット(10枚)25以上400.45255255×255×1.3
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
07831918YT10-255×21セット(20枚)25以上400.45255255×255×1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07831927YT10-255×41セット(40枚)25以上400.45255255×255×1.3
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19275369HYT0-2301セット(10枚)22以上360.7230230×230×1.0
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
19275378HYT0-230×21セット(20枚)22以上360.7230230×230×1.0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19275387HYT0-230×41セット(40枚)22以上360.7230230×230×1.0
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19275351HYT2-2301セット(2枚)22以上360.7230230×230×1.0
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19275360HYT5-2301セット(5枚)22以上360.7230230×230×1.0
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19275421HYT0-2551セット(10枚)25以上400.9255255×255×1.3
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
19275430HYT0-255×21セット(20枚)25以上400.9255255×255×1.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19275439HYT0-255×41セット(40枚)25以上400.9255255×255×1.3
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19275396HYT2-2551セット(2枚)25以上400.9255255×255×1.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
19275405HYT5-2551セット(5枚)25以上400.9255255×255×1.3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113559HYT-2301枚20以上360.35230230×230×1.25
オープン
649
714(税込)
当日出荷
59113568HYT-2551枚25以上400.45255255×255×1.25
オープン
659
725(税込)
当日出荷
06142617YT1-230×101セット(10枚)25以下360.35230230×230×1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06142626YT1-255×101セット(10枚)25以上400.45255255×255×1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06142617YT1-230×1018476204YT10-230YT1-230×10 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 18476204草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)1セット(10枚)
6,990
税込7,689
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06142626YT1-255×1019275421HYT0-255YT1-255×10 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 19275421草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)1セット(10枚)
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 草刈り
農・林・水産業

石にあたっても刃こぼれも無く、強固で軽くて使用しやすい

対象商品 : 31476123
2025-10-08
用途: 不整地太陽光パネル周り、休耕田等の伐採
建設業・工事業

笹、イバラ、ブタクサ、蔓系が混生する荒地の手入れに使用してみました。
25ccの刈払機で巻き付き防止カッターと背中合わせでの併用でしたが、3cm程度の幼木も下草もしっかり裁ってくれる理想的な処理具合で、体力を温存できました。
かなり頼れるチップソーですが、本品基準で他製品をテストするために、本品255㎜版とモノタロウの255㎜をオーダーしました。

対象商品 : 31476123
2025-11-16
用途: 農地の草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

竹混じりの農地の草刈に使用、コスパがいいので気がねなく使用できます。

2025-11-13
用途: 草刈りに、、、
農・林・水産業

既存の草刈りチップソーがすぐに切れなくなったので購入しました。安価で定期的な交換するのに助かります。

2025-09-25
用途: 値段も手ごろでよく切れる

口径は少し小さめだけど、交換して本日試してみたらすごくよく切れる。いい感じ。値段も手ごろだし、また買うつもり。

2025-07-10
用途: 庭の草刈に使っています
不動産業

前のが古くなり切れが悪くなったので、交換しました。交換したなかりなので切れも良く満足しています。

1が参考にしています
2025-09-12
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

安価なので購入しましたが、少し使って石に当たり、見るとチップが何個が飛んでました。あまりに石当たりに弱いと思います。高価な刃は形状も違いチップが飛びにくいのを実感しました。

対象商品 : 31476123
2025-07-13
用途: 下草の除去
運輸・通信業

商品の価格がお安い割にバリバリに草を刈る事ができました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする