ECOカルガード ナイロンコード用

ECOカルガード ナイロンコード用 - YAMAZEN(山善)
(10件のレビュー)

ナイロンコードカッター用の草刈効率向上アタッチメント。草の巻き付を解消し、長い草も楽に刈れる。作業効率が落ちる範囲をしっかりガードして、ナイロンコードの先端だけで草を刈れる。作業時間も約30%軽減。ナイロンコードも長持ちして、飛散物も軽減できる。取り付け簡単。ドライバーで2本のネジを締め固定するだけ。全ての叩き繰出し式(タップ式)手動繰り出し式(マニュアル式)のナイロンコードカッターに対応。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×80先端サイズ(mm)(コード先端外周)最短370-420が推奨サイズ内容量1個
注意
※全自動繰り出し式(オート式)ナイロンコードカッターは、エンジン排気量等でコード長が異なります。コード先端外周径が37cm未満の場合はご使用いただけません。コード先端の外周径が37cm未満の場合は使用できません。※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476369YEC-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ECOカルガード 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476369
2021-09-07
用途: 草刈
農・林・水産業

まだ1回しか使っていませんが、付けていない時よりは、ナイロンコードの回転が落ちないように思います。

対象商品 : 18476369
2021-10-07
用途: 草刈り機に
その他業種

買いましたが、まだつけてません。なんかつけると紐をたくさん出さないとだめですね。草刈り機のパワーがいりますね。

対象商品 : 18476369
2020-10-15
用途: 草刈り
福田石油株式会社卸売・小売業

刈払機をナイロンローターで使っています。庭の雑草が背が高いので、『ローター巻き込みで作業中断!』が多くて困っていましたが、コレで解消できました。使いやすいです。また、体の前面が草まみれになっていましたが、コレを使うとかなり軽減できました。半分くらいかなあ。
おすすめできます。

1が参考にしています
対象商品 : 18476369
2020-08-08
用途: 道草刈り
その他業種

ドデカカバーとの併用でほとんど自分への飛散物なしっす

対象商品 : 18476369
2020-04-17
用途: ビニールコードによる草刈り作業
農事法人下米田ライスセンター組合農・林・水産業

コード巻き取りヘッドを石垣や樹木壁などにぶつける事なく草刈り作業が出来るので、大変重宝します。
紐や何かがヘッドに絡んだ時取り易い様ガードがワンタッチで跳ね上げられる構造だともっと使い勝手が良い。

対象商品 : 18476369
2020-08-02
用途: 草刈機
チバテクノサービス

マキタのMUR368UDG2に使用したくて購入しました。
エンジン用に設計されている為、センターの小さい穴には、やはり
入りませんでした。
取付金具は合わないの全て外し、左右のズレ防止にモーター部の
makitaとBLMOTORマークの間にコンベックスベースを貼り、
保持ピンの穴を利用して結束バンドで固定と、カバーホルダーの穴を
利用してパイプに固定し、2つの結束バンドの中間も、結束バンドで
固定すると安定しました。
ナイロンカッターとカルガードの隙間は10cm位になりますが、十分使用可能です。
ナイロンカッターの能力を最大限に出来るので
雑草刈りは、指位の太さの物はむりですが、小さい所は、低速で十分、
丈夫な物は中速で十分ほぼ刈り取れます。 大満足です。、
細かい草が足から顔まで付くので、網のフェイスガードと前掛けは必須です。

対象商品 : 18476369
2020-04-10
用途: ナイロンコードによる芝の手入れ時
その他業種

概ね予想通りの使用感でしたが、金属刃と交換して使用するので、ワンタッチ操作で脱着できるようバックル等で固定できれば良いと思います。

対象商品 : 18476369
2019-07-23
用途: 農業機械に使用しました。
製造業

一番力のある部分が有効に使えます。ホームセンターにも同様な価格で売っており、送料無料時に購入しなければ価格的に高くなってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする