三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) ランプ
電球の種類
LED
消費電力(W)
17.4
口金
GX16t-5
光色
昼白色
定格光束(Lm)
2500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18469999
LDL40S・N/17/25・N5
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る