防草人工芝

防草人工芝 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

除草作業から解放。下地に防草シート施工が不要。人工芝裏面の水抜き穴を無くしました。
雑草対策の新常識!除草剤いらず「敷くだけ」で雑草が生えない。

グリーン
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、SBR
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479169BP-35111ケース(12個)13510001
オープン
取扱い終了
18479178BP-35121ケース(6個)13520002
オープン
取扱い終了
18479187BP-35141個13540004
オープン
取扱い終了
18479196BP-35181個13580008
オープン
取扱い終了
18479205BP-35241個23580004
オープン
取扱い終了
18479214BP-20111ケース(15個)1207501
オープン
取扱い終了
18479223BP-20121ケース(11個)12015002
オープン
取扱い終了
18479239BP-20141個12030004
オープン
取扱い終了
18479248BP-20181個12060008
オープン
取扱い終了
18479257BP-20241個22060004
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479248
2020-09-29
用途: 雑草防止のため
不動産業

防草効果があって、さらに見た目も人工芝でよいと思い購入しましたが、ひと月ぐらいで
雑草が真ん中から4本ぐらい生えてきました。正直言って防草効果はほとんどないと思っていいと思います。普通に人工芝として売っているのなら問題はないのですが、雑草対策の新常識!除草剤いらず「敷くだけ」で雑草が生えない。などと宣伝するのは問題があると思います。結局またはがして下にザバーンの防草シートを敷くことになると思います。手間が省けるどころか2度手間です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする