曜日別特売
BP-2018 防草人工芝 アイリスオーヤマ 18479248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-2018 防草人工芝 アイリスオーヤマ 18479248
BP-2018 防草人工芝 アイリスオーヤマ 18479248
BP-2018 防草人工芝 アイリスオーヤマ 18479248

防草人工芝

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18479248
品番
BP-2018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

除草作業から解放。下地に防草シート施工が不要。人工芝裏面の水抜き穴を無くしました。
雑草対策の新常識!除草剤いらず「敷くだけ」で雑草が生えない。

グリーン
幅(m)
1
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、SBR
高さ(mm)
20
質量(g)
6000
奥行(m)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479248
2020-09-29
用途: 雑草防止のため
不動産業

防草効果があって、さらに見た目も人工芝でよいと思い購入しましたが、ひと月ぐらいで
雑草が真ん中から4本ぐらい生えてきました。正直言って防草効果はほとんどないと思っていいと思います。普通に人工芝として売っているのなら問題はないのですが、雑草対策の新常識!除草剤いらず「敷くだけ」で雑草が生えない。などと宣伝するのは問題があると思います。結局またはがして下にザバーンの防草シートを敷くことになると思います。手間が省けるどころか2度手間です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする