曜日別特売

天然芝のような見た目と質感、ワンランク上の上質人工芝。面倒な草むしりや水やりから解放され、一年中美しい緑のお庭を楽しめます。
「お庭の雑草に悩まされている」「天然芝は手入れが大変」という方に最適な「3層構造 リアル人工芝」が登場。 見た目のリアルさに加え、芝の抜けにくさや水はけの良さを追求した高機能仕様です。広げて敷くだけで、お子様やペットが思い切り走り回れる、ふかふかの緑の空間が手に入ります。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.本物と見紛う「リアルな質感」と「復元力」:色合いの異なる芝を組み合わせることで、天然芝に近い自然な表情を再現しました。起伏性に優れた素材を採用しているため、踏んでも芝が倒れにくく、ボリュームたっぷりのふんわりとした踏み心地を維持しやすい構造です。2.「3層構造」で芝が抜けにくく長持ち:ベース部分に強固な3層構造を採用。一般的な人工芝に比べて芝が抜けにくいため、耐久性が高く、長く美しい状態を保てます。頻繁に歩く場所や、活動的なご家庭でも安心してお使いいただけるタフな設計です。3.防草・透水仕様で「草むしり」から解放:雑草が生えにくい構造を採用しているため、面倒な草むしりの手間を大幅に軽減します。さらに水はけが良い設計なので、雨が降った後も水たまりができにくく、湿気によるトラブルも抑制。植物ではないので、虫が寄り付きにくいのも嬉しいポイントです。4.設置もカスタマイズも「ハサミ1本」で簡単:基本の設置は、使いたい場所に広げて敷くだけ。ご家庭にあるハサミで簡単にカットできるので、お庭のカーブや室外機の周りなど、形状に合わせて隙間なくキレイに敷き詰めることが可能です。固定用のU字ピンも付属しており、届いたその日に作業が始められます。

材質
芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、U字ピン:スチール
幅(mm)
1000
質量(kg)
(約)8.9
色
グリーン
長さ(m)
5
毛丈(mm)
55
パイル長(mm)
55
幅(m)
1
内容量
1巻(5m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80833615a36500
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする