エーワン[不織布]
不織布インナー巾着
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832425
KW001
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
SS
200×250×0
財布、眼鏡、時計、アクセサリーなど
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832434
KW001
1セット(50枚×4袋)
白
SS
200×250×0
財布、眼鏡、時計、アクセサリーなど
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832443
KW001
1セット(50枚×4袋)
黒
SS
200×250×0
財布、眼鏡、時計、アクセサリーなど
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832468
KW002
1セット(50枚×4袋)
白
S
300×350×0
下着、ベルト、手袋、ニット帽など
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832477
KW002
1セット(50枚×4袋)
黒
S
300×350×0
下着、ベルト、手袋、ニット帽など
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832495
KW003
1セット(50枚×4袋)
白
M
400×450×0
厚手衣料(冬物など)、シューズ、マフラー、子供服など
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832504
KW003
1セット(50枚×4袋)
黒
M
400×450×0
厚手衣料(冬物など)、シューズ、マフラー、子供服など
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832529
KW004
1セット(50枚×2袋)
白
L
500×550×0
コート(薄手)、紳士服、パンツ、大判ストールなど
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18832538
KW004
1セット(50枚×2袋)
黒
L
500×550×0
コート(薄手)、紳士服、パンツ、大判ストールなど
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832547
KW005
1セット(50枚×2袋)
ベージュ
LL
600×650×0
コート(厚手)、枕、バッグ(大サイズ)など
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832556
KW005
1セット(50枚×2袋)
白
LL
600×650×0
コート(厚手)、枕、バッグ(大サイズ)など
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832565
KW005
1セット(50枚×2袋)
黒
LL
600×650×0
コート(厚手)、枕、バッグ(大サイズ)など
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832459
KW002
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
S
300×350×0
下着、ベルト、手袋、ニット帽など
オープン
取扱い終了
18832486
KW003
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
M
400×450×0
厚手衣料(冬物など)、シューズ、マフラー、子供服など
オープン
取扱い終了
18832513
KW004
1セット(50枚×2袋)
ベージュ
L
500×550×0
コート(薄手)、紳士服、パンツ、大判ストールなど
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください