パワードモニタースピーカー HS-5

パワードモニタースピーカー HS-5 - YAMAHA(ヤマハ)

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。

付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)5.3形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)45周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481603HS-5Wホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18481594HS-5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする