サーフェスマウントスピーカー

サーフェスマウントスピーカー - YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー - YAMAHA(ヤマハ)

デザインと音質の両面から高品位な空間づくりを実現するサーフェスマウントスピーカーです。
レストランやカフェ、アパレルなどの店舗で上品な空間を演出するために、コンパクトな筐体と全面に滑らかな曲面をもつ優雅なフォルムを備えています。
また、小口径のフルレンジユニットは、広いエリアに均一で高品位な音質を届け、特にBGM再生において格別に心地よい音を再現するチューニングを施しています。

付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー質量(kg)【スピーカーのみ】1.0、【ブラケット含む (0°取付け)】1.7形式フルレンジ、密閉式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカーのみ】184×130×94、【ブラケット含む (0°取付け)】184×178×139仕上黒(マンセルN3近似値)インピーダンス【100V系】15W/670Ω・7.5W/1.3kΩ・3.8W/2.7kΩ、【70V系】15W/330Ω・7.5W/670Ω・3.8W/1.3kΩ・1.9W/2.7kΩ再生周波数帯域(Hz)130~20000音圧レベル(dB)86 SPLコネクタバリアストリップ式×1(インプット:+/-)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481655VXS3FT
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする