YAMAHA(ヤマハ)
密閉型ヘッドホン HPH-MT5
付属品
6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)
質量(g)
245
形式
密閉型 オーバーイヤー
ケーブル長(m)
【ストレート】3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×203×88
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
端子
【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3
インピーダンス(Ω)
51
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
1600
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18481673
HPH-MT5
ブラック
¥
20,625
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18481689
HPH-MT5W
ホワイト
¥
20,625
¥
20,590
¥
22,649
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません