リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。

電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】
[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481899RF-2450
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481899
2024-08-11
用途: 日常
その他業種

AC電源が直接使えるラジオは希少。AC利用だと同調インジケーターも明るく点灯し、音量も大きくなる。電池の消耗も気にする必要がない。またこの製品はスピーカー口径が大きいからか音質が抜群。ラジオ好きならこれ一択。

2が参考にしています
対象商品 : 18481899
2022-01-31
用途: 業務中、就寝時
サービス業

昔からある様な持ち運びできるラジオです。
軽くて助かります。また、レバーやコンセントの差しこみ口、アンテナ等壊れなさそうな構造です。手回しの目盛りでラジオ番組を探すのが若干不便さも感じますが、電波が悪めな所でも聞けました。

2が参考にしています
対象商品 : 18481899
2020-07-01
用途: 一般事務
製造業

このクラスのラジオではスピーカー径が最も大きく、低音域の音の伸びに余裕が感じられるので、老人性難聴が始まったユーザーには有難い。チューニングが手動なのは少し不便だが、日常生活がデジタル化された昨今では懐古趣味的な安心感が有って好ましい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする