AM/FMポータブルラジオ(横型)
乾電池式のシンプルなAM/FMラジオ。選局とボリュームはダイヤル式でくるくる回すだけのシンプル操作。スピーカー付きでそのままラジオを聴く事ができます。イヤホン端子搭載でイヤホンで聴くこともできます(イヤホン別売り)
- 付属品
- ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)
- 仕様
- 同調ランプ。イヤホン端子搭載、ハンドストラップ(本体装着済み)付き
- 質量(g)
- 約56(電池含まず)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 90×22×55
- 使用電源
- 単3乾電池×2(別売り)
- 受信周波数
- AM:530~1600kHz/FM:76~108MHz
- 使用時間(時間)
- 【アルカリ電池使用時(目安)】スピーカー(音量50%):約45程度、イヤホン(音量50%):約68程度 ※使用状況により大幅に変化します
- 音声出力
- 最大500mW
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ






















