曜日別特売

キャンパス書類収容カバーノート

キャンパス書類収容カバーノート - コクヨキャンパス書類収容カバーノート - コクヨキャンパス書類収容カバーノート - コクヨ
(1件のレビュー)

ノートとファイルのハイブリッド。
ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート!
一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。
外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。
ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。

罫幅(mm)普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6収納枚数10枚(1ポケット)材質(カバー)PP製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)内容量1冊
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
行数
付属品
カバー
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18629005ノ-612B-Dノート:6号(セミB5)37ノ-5BT-DB(セットノート)A450
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
18629014ノ-613B-Dノート:6号(セミB5)37ノ-5BT-DB(セットノート)B550
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
18629039ノ-615B-Dノート:3号(A5)30ノ-105BT-DB(セットノート)A550
1,170
979
1,077(税込)
当日出荷
18628996ノ-611A-TMノート:1号(A4)37ノ-201AT-DB(セットノート)A440
1,540
取扱い終了
18629023ノ-613B-TMノート:6号(セミB5)37ノ-5BT-DB(セットノート)B550
1,300
取扱い終了
18629048ノ-615B-TMノート:3号(A5)30ノ-105BT-DB(セットノート)A550
1,170
取扱い終了
85417344ノ-611AN-TMノート:1号(A4)37ノ-201AT-DB(セットノート)A440
1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18628996
2021-08-04
用途: 事案対応の調査・記録、会議での提案打ち合わせ

ノート(A4またはB5)と「シート」を一緒に綴じるので、
事案ごとのファイルができます。検討内容を散在させずに整理できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする