曜日別特売

クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付

クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付 - コクヨ
(3件のレビュー)

2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。
クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。
差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。

サイズA4透明厚さ(μm)(R-PPシート)180材質R-PP穴数2寸法(縦×横)(mm)320×230穴の有無あり内容量1冊(10枚)
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
※ファイルの表紙寸法によっては、ポケットが横方向にはみ出す場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18629373フ-GST750T
900
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18629373
2024-07-16
用途: 注文書管理
北陽オートドア株式会社製造業

物件ごとに注文書を保管するのに大変便利で助かってます。

対象商品 : 18629373
2021-03-25
用途: 書類の仕分け
株式会社Anys建設業・工事業

マチ付でクリアファイルに入れて書類を管理出来るのでとっても便利です!

対象商品 : 18629373
2018-10-10
用途: 入院カーデックスの代用
社会医療法人 北海道恵愛会 札幌南一条病院

非常に便利です。カーデックスの新規購入だと1セット10万近くかかるものをファイルとの組み合わせで1万以下に抑えることができますし、便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする