ソフトリング方眼罫

ソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨソフトリング方眼罫 - コクヨ
(2件のレビュー)

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。
ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。

材質(リング)オレフィン系樹脂内容量1冊
全7種類を絞り込む
サイズ
枚数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
枚数
材質(表紙)
中紙寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630344ス-SV308S5-C6号(セミB5)805mm方眼罫表:透明PP、裏:板紙252
670
599
659(税込)
当日出荷
18630353ス-SV338S5-C3号(A5)805mm方眼罫表:透明PP、裏:板紙210
610
549
604(税込)
当日出荷
18630369ス-SV407S5-D6号(セミB5)705mm方眼ドット罫PP252
770
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
18630378ス-SV437S5-D3号(A5)705mm方眼ドット罫PP210
710
629
692(税込)
当日出荷
18630387ス-SV447S5-D4号(B6サイズ)705mm方眼ドット罫PP182
590
529
582(税込)
当日出荷
18630396ス-SV457S5-D5号(A6サイズ)705mm方眼罫PP148
470
429
472(税込)
当日出荷
18630405メ-SV477S5-DA7変形705mm方眼罫表:PP、裏:板紙105
420
379
417(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 仕事のメモ、まとめ
製造業

もう30冊以上使用しています。
ソフトリングで非常に書きやすく、方眼罫なので非常に使いやすいです。
またなくなれば注文します。

対象商品 : 18630378
2019-04-17
用途: 現場下見
株式会社三友工業

現場の下見の際に使用するのに使い易くて良いです。もう少し安いと何冊か買いたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする