電工薄刃ニッパ

電工薄刃ニッパ - SK11電工薄刃ニッパ - SK11

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。

用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6内容量1個
注意
※刃が鋭利なため、こじるような使い方や鋼線・ピアノ線の切断はしないでください。刃が破損する恐れがあります。非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないでください。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用してください。能力以上の使用はしないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484245DVC-N200T3.5200
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする