SK11
ツイストライン (通線工具)
通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途
電設工具での通線作業。
全長(m)
30
材質
ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC
フレキシブル部(mm)
7
内容量
1個
注意
※使用方法、使用期間により外観上に以下のような異常が認められた場合、配管内通過適正不良または破断といった重大な事故の原因となる恐れがありますので、その製品はすぐに破棄してください(ラインに傷や変形、切断などの異常がある場合・熱や摩擦による融着がある場合・薬品による汚染がある場合・金具のガタ)
※ラインはその品質要求により、反発が大きく巻いたものを不用意に解きますと反発力で怪我をしたり、物を破壊したりする危険があります
※ラインの巻径を小さくしたり折り曲げたり衝撃を与えたり、傷つけたり、加熱したりすると、折損する場合があり、ラインの反発力及び折れ口で怪我をする恐れがあります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484516
DVC-TW430
(ライン)4、(固定型アダプター)6.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
18484525
DVC-TW530
(ライン)5.2、(固定型アダプター)8.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください