曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W190

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W190 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6.6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1セット
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
セット内容
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18493248XLX830RHNJLE270.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300HNJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493257XLX830RHWJLE270.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300HWJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
18493266XLX830RHVJLE270.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300HVJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493327XLX860REDJLE939.8100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8600EDJLE9非調光/一般タイプ6400
61,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493336XLX860RENJLE939.8100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8600ENJLE9非調光/一般タイプ6400
61,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493345XLX860REWJLE939.8100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8600EWJLE9非調光/一般タイプ6400
61,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493354XLX860REVJLE939.8100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8600EVJLE9非調光/一般タイプ6400
61,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493275XLX800RHNJLE952.6100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000HNJLE9非調光/省エネタイプ10000
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18493284XLX830REDLE286.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300EDLE2非調光/一般タイプ13400
61,500
取扱い終了
返品不可
18493293XLX830RENLE286.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300ENLE2非調光/一般タイプ13400
61,500
取扱い終了
返品不可
18493309XLX830REWLE286.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300EWLE2非調光/一般タイプ13400
61,500
取扱い終了
返品不可
18493318XLX830REVLE286.5200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8300EVLE2非調光/一般タイプ13400
61,500
取扱い終了
返品不可
18493363XLX800REDLE267200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000EDLE2非調光/一般タイプ10000
54,000
取扱い終了
返品不可
18493379XLX800RENLE267200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000ENLE2非調光/一般タイプ10000
54,000
取扱い終了
返品不可
18493388XLX800REWLE267200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000EWLE2非調光/一般タイプ10000
54,000
取扱い終了
返品不可
18493397XLX800REVLE267200~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000EVLE2非調光/一般タイプ10000
54,000
取扱い終了
返品不可
18493406XLX850REDJLE932.6100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8500EDJLE9非調光/一般タイプ5000
39,000
取扱い終了
返品不可
18493415XLX850RENJLE932.6100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8500ENJLE9非調光/一般タイプ5000
39,000
取扱い終了
返品不可
18493424XLX850REVJLE932.6100~242器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8500EVJLE9非調光/一般タイプ5000
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18493275XLX800RHNJLE950846006XLX800RHNCLE9XLX800RHNJLE9 iD10000埋込W190省エネ Panasonic(パナソニック) 50846006iD10000埋込W190省エネPanasonic(パナソニック)1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする