iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W300 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1セット
全19種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
セット内容
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18493625XLX830VHNJLE270.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300HNJLE2非調光/省エネタイプ13400
93,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18493634XLX830VHWJLE270.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300HWJLE2非調光/省エネタイプ13400
93,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
18493643XLX830VHVJLE270.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300HVJLE2非調光/省エネタイプ13400
93,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18493704XLX860VEDJLE939.8100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8600EDJLE9非調光/一般タイプ6400
62,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493713XLX860VENJLE939.8100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8600ENJLE9非調光/一般タイプ6400
62,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493729XLX860VEWJLE939.8100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8600EWJLE9非調光/一般タイプ6400
62,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493738XLX860VEVJLE939.8100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8600EVJLE9非調光/一般タイプ6400
62,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493659XLX800VHNJLE952.6100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8000HNJLE9非調光/省エネタイプ10000
62,500
取扱い終了
返品不可
18493668XLX830VEDLE286.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300EDLE2非調光/一般タイプ13400
62,000
取扱い終了
返品不可
18493677XLX830VENLE286.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300ENLE2非調光/一般タイプ13400
62,000
取扱い終了
返品不可
18493686XLX830VEWLE286.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300EWLE2非調光/一般タイプ13400
62,000
取扱い終了
返品不可
18493695XLX830VEVLE286.5200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300EVLE2非調光/一般タイプ13400
62,000
取扱い終了
返品不可
18493747XLX800VEDLE267200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8000EDLE2非調光/一般タイプ10000
54,500
取扱い終了
返品不可
18493756XLX800VENLE267200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8000ENLE2非調光/一般タイプ10000
54,500
取扱い終了
返品不可
18493765XLX800VEWLE267200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8000EWLE2非調光/一般タイプ10000
54,500
取扱い終了
返品不可
18493774XLX800VELLE267200~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8000ELLE2非調光/一般タイプ10000
54,500
取扱い終了
返品不可
18493783XLX850VEDJLE932.6100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8500EDJLE9非調光/一般タイプ5000
39,500
取扱い終了
返品不可
18493799XLX850VENJLE932.6100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8500ENJLE9非調光/一般タイプ5000
39,500
取扱い終了
返品不可
18493808XLX850VEVJLE932.6100~242器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8500EVJLE9非調光/一般タイプ5000
39,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする