外構エクステリアレベル

外構エクステリアレベル - アカツキ製作所(KOD)外構エクステリアレベル - アカツキ製作所(KOD)外構エクステリアレベル - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載

材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※測定面を物体平面に当てて水平気を左右に振替えながら、気泡が目盛線の中央へ位置するように測定物を調整して下さい。
※測定面に異物などが付着した状態では正確な測定は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18512787EX-230B64-8509-24
6,810
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
18512796EX-230R64-8509-25
6,810
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18512805EX-230Y64-8509-26
6,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18512805
2022-04-17
用途: ブロック積みの時
開拓舎建設業・工事業

ブロックを積むとき、水平と垂直が同時にできる優れ物ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする