アカツキ製作所(KOD)
調整付精密水準器
機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。
フレーム
精密研磨仕上、角溝付測定面
鋳鉄製完全シーズニング処理
表面メラミン焼付塗装
木製ケース入
気泡管
(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
感度
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512839
L-10
955
150
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
40×67
¥
60,320
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512848
L-10
1095
200
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
40×67
¥
66,350
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512857
L-10
1296
250
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
40×67
¥
72,380
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512866
L-10
1642
300
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
40×67
¥
78,420
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512875
L-10
3000
450
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
45×72
¥
84,450
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512884
L-10
3485
600
1Div=2.0mm/m (400秒)±20%
45×72
¥
90,480
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512893
L-10AJ
955
150
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
40×67
¥
70,690
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512909
L-10AJ
1095
200
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
40×67
¥
77,580
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512918
L-10AJ
1296
250
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
40×67
¥
85,120
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512927
L-10AJ
1642
300
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
40×67
¥
91,180
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512936
L-10AJ
3000
450
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
45×72
¥
108,450
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
18512945
L-10AJ
3485
600
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
45×72
¥
118,690
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください