アカツキ製作所(KOD)
電工マグネレベル
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
15×25×95
質量(g)
60
精度
2本目盛入
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512954
DM-95
1個
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
76663415
DM-95(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)
1セット
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。