アカツキ製作所(KOD)
イージーレベル
ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
精度
±1.74mm/m=±0.1°/m以内
感度
0.6mm/m = 0.0033°/m
仕様
校正証明書発行可能
質量(g)
60
本体寸法(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は簡易式の水平器のため、大規模な工事の場合にはより精度の高い水平器をご使用ください。
※気泡管の液色は紫外線の影響で退色することがありますが、精度・感度への影響はありません。
※作業は施工者の技術責任において行われるものであり、工事不良に関わる一切の責務には応じられません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18512963
EZ-85B
85
ブラック
65-1997-72
¥
1,355
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18512979
EZ-85C
85
ブルー
65-1997-73
¥
1,355
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18512988
EZ-85P
85
ピンク
65-1997-74
¥
1,355
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18512997
EZ-85R
85
レッド
65-1997-75
¥
1,355
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18513006
EZ-85W
85
ホワイト
65-1997-76
¥
1,355
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください