小判型アイベル水平器

小判型アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
感度
気泡管サイズ水平(mm)
目盛幅水平(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18513155Oh-258×8×2521.3mm/m = 0.0764°Φ5×106
1,460
取扱い終了
18513164Oh-3010×10×3031.3mm/m = 0.0764°Φ6×127
1,460
取扱い終了
返品不可
18513173Oh-4013×13×4070.5mm/m = 0.0286°Φ8×1710
1,530
取扱い終了
返品不可
18513189Oh-5015×15×50110.5mm/m = 0.0286°Φ8×2313
1,640
取扱い終了
返品不可
18513198Oh-6015×15×60140.5mm/m = 0.0286°Φ8×2513
1,720
取扱い終了
返品不可
18513207Oh-7015×15×70160.5mm/m = 0.0286°Φ8×2513
1,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする