アカツキ製作所(KOD)
Iビーム型アルミレベル45度付/M付
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様
4本目盛入り
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
25×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
230
380
450
600
750
900
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18513259
L-120MQ
750
698
¥
4,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513268
L-120MQ
900
820
¥
5,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513216
L-120MQ
230
239
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
18513225
L-120MQ
380
404
¥
3,120
取扱い終了
18513234
L-120MQ
450
466
¥
3,350
取扱い終了
18513243
L-120MQ
600
584
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください