大型気泡管アルミレベル45度付

大型気泡管アルミレベル45度付 - アカツキ製作所(KOD)大型気泡管アルミレベル45度付 - アカツキ製作所(KOD)大型気泡管アルミレベル45度付 - アカツキ製作所(KOD)

フレーム
リブ付箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理

仕様14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入感度1Div=2.0mm/m(400秒)±20%気泡管(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管フレーム(mm)23.6×57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18513444L-150D-VQ600610
13,000
8,898
9,788(税込)
49日以内出荷
返品不可
18513453L-150D-VQ750787
13,780
9,498
10,448(税込)
49日以内出荷
返品不可
18513469L-150D-VQ900881
15,080
10,980
12,078(税込)
49日以内出荷
返品不可
18513478L-150D-VQ1000986
16,900
12,980
14,278(税込)
49日以内出荷
返品不可
18513426L-150D-VQ380430
11,960
取扱い終了
返品不可
18513435L-150D-VQ450495
12,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする