NAVIシザー

NAVIシザー - アーバン

超特価の希少品。特異なフォルムで手に馴染みます。軽量仕立てで操作バランスに優れている。

材質鋼材・V金10・チタンコート付属品アルミシザーケースハンドルオフセット両らくだハンドル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18613779SH-55451455.5ピンク
オープン
取扱い終了
18613788SH-55451455.5ブルー
オープン
取扱い終了
18613797SH-60601556ピンク
オープン
取扱い終了
18613806SH-60601556ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする