ディーズプロダクト
DEEDS GTX3段刃セニング
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。立体ハンドル採用。
刃渡り(mm)
74
全長(mm)
165
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:35%前後
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18604986
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください