ディーズプロダクト
DEEDS GUZ630Rセニング
ベアリング内蔵でスムーズな開閉、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良く、カットラインが出にくいので初心者でも使いやすいセニングです。
刃渡り(mm)
72
全長(mm)
170
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:10~15%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18605074
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください