東京理器
スプラッシュ セニングシザー CBT-30T
国産、自社工場製のベーシックタイプセニング。ベテランスタイリストさんから学生さんまで安心してお使い頂けます。
刃渡り(mm)
55
全長(mm)
130
寸法(inch)
5.5
材質
ステンレス合金鋼
仕様
カット率:30%
目数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18615705
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください