ニュース
nMシザー MZT-635
はまぐり
刃渡り(mm)
62
全長(mm)
168
寸法(inch)
6
材質
ステンレス鋼
仕様
カット率:約25%
先端形状
Vタイプ
目数
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18606824
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください