ニュース
nMシザー RHT-630
はまぐり
刃渡り(mm)
62
全長(mm)
172
寸法(inch)
6
材質
モリブデンクローム鋼
仕様
カット率:約20%
先端形状
Wタイプ
目数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18606858
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください