トゥルウィン
TW-30631 ニュースター
材質
牛革
仕様
7丁用(ホルダーをはずして4丁用に変更可能)
付属品
ウエストベルト
寸法(mm)
120×210×45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609457
-
ブラック
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
18609466
-
ホワイト
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください