トゥルウィン
ワゴン用シザーケース
ワゴンの上にのせる新タイプのシザーケースです。
材質
天然木、外側:合皮
寸法(mm)
160×230×40
最大収納数
5~7丁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18626327
-
茶
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
18626336
-
黒
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください