ヤマムラ
ミラー Y-1307
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:315×201×26
寸法(Φmm)
鏡:172
形状
丸
タイプ
手持ち
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625374
-
ブラック
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
18625383
-
ホワイト
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください