ヤマムラ
ミラー Y-9003
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:284×167×26
寸法(Φmm)
鏡:142
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625593
-
ブラック
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18625609
-
ホワイト
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください